LED WORKLIGHT R-STAND BATTERY 10W/840 800lm IP44 Naświetlacz LED przenośnyLEDVANCE

files/fotob/1159706.jpg.
LED WORKLIGHT R-STAND BATTERY 10W/840 800lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHTS BATTERY
Nr Katalogowy: 
4058075576476
Kod EAN: 
4058075576476
Symbol Sonepar: 
P10084571
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mobilna oprawa robocza zasilana bateryjnie | Oprawa robocza z odchylaną głowicą | Moc nominalna: 10 W | Napięcie znamionowe: 5 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 800 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 200.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 276.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 206.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK05 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
130 - 130 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
130 - 130 mA
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
87 lm/W
Strumień świetlny
800 - 800 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
800 lm
Szerokość
206 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.4
Wysokość/głębokość
276 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz GPRS
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK05
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED WORKLIGHT BATTERY TUBE 10W/840 800lm IP20 Oprawa LED przenośna
Porównaj
LEDVANCE
4058075576551

LED WORKLIGHT BATTERY TUBE 10W/840 800lm...

LED WORKLIGHT BATTERY TUBE 10W/840 800lm IP20 Oprawa LED przenośna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar