LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20W/840 1700lm IP44 Naświetlacz LED przenośnyLEDVANCE

files/fotob/1090452.jpg.
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20W/840 1700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2)
Nr Katalogowy: 
4058075321304
Kod EAN: 
4058075321304
Symbol Sonepar: 
P10084566
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne, przenośne oprawy robocze z dołączonymi gniazdami zasilania | Wyposażone w gniazda zasilające, obciążenie do 3000 W | Moc nominalna: 20,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1700 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 227.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 278.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 224.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
227 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
92 - 92 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
92 - 92 mA
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
1700 - 1700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1700 lm
Szerokość
224 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
278 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja
Obrotowy
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
LEDVANCE
4058075321328

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm...

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50W/840 4500lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
LEDVANCE
4058075321342

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50W/840 4500lm...

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50W/840 4500lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar