LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50W/840 4500lm IP44 Naświetlacz LED przenośnyLEDVANCE

files/fotob/1090460.jpg.
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50W/840 4500lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2)
Nr Katalogowy: 
4058075321342
Kod EAN: 
4058075321342
Symbol Sonepar: 
P10084562
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne, przenośne oprawy robocze z dołączonymi gniazdami zasilania | Wyposażone w gniazda zasilające, obciążenie do 3000 W | Moc nominalna: 50,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 4500 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 270.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 375.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 278.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
270 mm
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
220 - 220 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
220 - 220 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
4500 - 4500 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4500 lm
Szerokość
278 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
375 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Uchylny
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20W/840 1700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
LEDVANCE
4058075321304

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20W/840 1700lm...

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20W/840 1700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Porównaj
LEDVANCE
4058075321328

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm...

LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30W/840 2700lm IP44 Naświetlacz LED przenośny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar