LED WORKLIGHT TRIPOD 1x30W/840 2700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywemLEDVANCE

files/fotob/1090426.jpg.
LED WORKLIGHT TRIPOD 1x30W/840 2700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WORKLIGHTS - TRIPOD
Nr Katalogowy: 
4058075213937
Kod EAN: 
4058075213937
Symbol Sonepar: 
P10084584
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne oprawy robocza LED ze statywem | Dostępna z jedną lub dwiema głowicami oprawy oświetleniowej | Moc nominalna: 30,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2700 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 780.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1750.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 680.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
780 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
145 - 145 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
145 - 145 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
2700 - 2700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2700 lm
Szerokość
680 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
1750 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK06
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja
Obrotowy
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do montażu na zaciski
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
LEDVANCE
4058075213890

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x20W/840 1700lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
LEDVANCE
4058075213975

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 1x50W/840 4500lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
LEDVANCE
4058075213913

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x20W/840 3400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075213951

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D...

LED WORKLIGHT TRIPOD 2x30W/840 5400lm 120D IP65 Naświetlacz LED ze statywem
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W/840 Naświetlacz LED ze statywem
Porównaj
LEDVANCE
4058075403352

LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W/840 Naświetlacz...

LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30W/840 Naświetlacz LED ze statywem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar