LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 470lm Źródło LED Ecofit (F)PHILIPS

files/fotob/1913448.jpg.
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 470lm Źródło LED Ecofit (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ŻARÓWKI LED ECOFIT PLASTIC
Nr Katalogowy: 
929003540247
Kod EAN: 
8721103057747
Symbol Sonepar: 
P10203827
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.04
Współczynnik mocy
0.54
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
180 - 180 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
104 %
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1055lm Źródło LED Ecofit (F)
Porównaj
PHILIPS
929002306547

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1055lm Źródło...

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1055lm Źródło LED Ecofit (F)
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1055lm Źródło LED Ecofit (F)
Porównaj
PHILIPS
929002306647

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1055lm Źródło...

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 1055lm Źródło LED Ecofit (F)
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1521lm Źródło LED Ecofit (E)
Porównaj
PHILIPS
929002306857

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1521lm Źródło...

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1521lm Źródło LED Ecofit (E)
LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1521lm Źródło LED Ecofit (E)
Porównaj
PHILIPS
929002306947

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1521lm Źródło...

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1521lm Źródło LED Ecofit (E)
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 470lm Źródło LED Ecofit (F)
Porównaj
PHILIPS
929003564147

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 470lm Źródło...

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 470lm Źródło LED Ecofit (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar