LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro FilamentPHILIPS

files/fotob/1913459.jpg.
LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro Filament
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SZKLANE ŻARÓWKI COREPRO ZAPEWNIAJĄCE MOCNY STRUMIE
Nr Katalogowy: 
929002371502
Kod EAN: 
8719514346499
Symbol Sonepar: 
P10170143
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
121 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
153 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.089
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.41
Współczynnik mocy
0.51
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
70 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
141 %
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Materiał bańki
Szkło
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDBulb 17,5W 840 E27 2450lm A67 FRG ND Źródło LED CorePro (D)
Porównaj
PHILIPS
929002372702

LEDBulb 17,5W 840 E27 2450lm A67 FRG ND Źródło...

LEDBulb 17,5W 840 E27 2450lm A67 FRG ND Źródło LED CorePro (D)
LEDBulb ND 17-150W E27 A67 827 CLG 2452lm Źródło LED CorePro (D) FILAMENT
Porównaj
PHILIPS
929002055092

LEDBulb ND 17-150W E27 A67 827 CLG 2452lm...

LEDBulb ND 17-150W E27 A67 827 CLG 2452lm Źródło LED CorePro (D) FILAMENT
LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929002371802

LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G 13W 2000lm...

LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929002371902

LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G 13W 2000lm...

LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929002372002

LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G 13W 2000lm...

LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G 13W 2000lm Źródło LED (D) CorePro
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar