LEDcandle CLASSIC 4,3W/827 E14 470lm ND FR B35 Źródło LED świeczkaPHILIPS

files/fotob/1129106.jpg.
LEDcandle CLASSIC 4,3W/827 E14 470lm ND FR B35 Źródło LED świeczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KLASYCZNE MATOWE ŚWIECE I BAŃKI LED
Nr Katalogowy: 
929001345302
Kod EAN: 
8718696706398
Symbol Sonepar: 
P01620884
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Klasyczne matowe świece i bańki LED zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii. Charakterystyczne kształty klasycznych, matowych świec i baniek LED stanowią idealne uzupełnienie każdej oprawy

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
827
Długość
97 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
4.3 - 4.3 W
Moc źródła światła
4.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Prąd znamionowy
35 mA
Skuteczność świetlna
109 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny
470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.102
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
35 mm
Kąt wiązki
270 - 270 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Inne
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Ekstra ciepła
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

LEDluster ND P45 4,3W/827 E14 470lm FR Źródło LED kulka
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001345502

LEDluster ND P45 4,3W/827 E14 470lm FR Źródło...

LEDluster ND P45 4,3W/827 E14 470lm FR Źródło LED kulka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar