LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL G 470lm Źródło LED COREPRO (F) świeczka filamentPHILIPS

files/fotob/1913425.jpg.
LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL G 470lm Źródło LED COREPRO (F) świeczka filament
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SZKLANE ŚWIECE I BAŃKI LED COREPRO
Nr Katalogowy: 
929001889792
Kod EAN: 
8719514347267
Symbol Sonepar: 
P10170450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
97 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
4.3 - 4.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
40 - 40 mA
Skuteczność świetlna
109 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.102
Współczynnik harmonicznych (THD)
1.5
Współczynnik mocy
0.41
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
35 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
150 %
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Materiał bańki
Szkło
Lampa z włóknem
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDCandle ND 2-25W E14 BA35 827 CL G 250lm Źródło LED COREPRO (E) płomień filament
Porównaj
PHILIPS
929001238492

LEDCandle ND 2-25W E14 BA35 827 CL G 250lm...

LEDCandle ND 2-25W E14 BA35 827 CL G 250lm Źródło LED COREPRO (E) płomień filament
LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL G 250lm Źródło LED COREPRO (E) płomień filament
Porównaj
PHILIPS
929001238592

LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL G 250lm...

LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL G 250lm Źródło LED COREPRO (E) płomień filament
LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G 250lm Źródło LED COREPRO (E) świeczka
Porównaj
PHILIPS
929001345292

LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G 250lm Źródło...

LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G 250lm Źródło LED COREPRO (E) świeczka
LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 CLG Źródło LED COREPRO świeczka (E) filament
Porównaj
PHILIPS
929002028092

LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 CLG Źródło...

LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 CLG Źródło LED COREPRO świeczka (E) filament
LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka (E)
Porównaj
PHILIPS
929002028292

LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 FR Źródło...

LEDcandle ND 6,5W/827 806lm E14 B35 FR Źródło LED COREPRO świeczka (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar