LEDcapsule ND 3,7-40W/830 G9 470lm Źródło LED COREPRO (E)PHILIPS

files/fotob/1913565.jpg.
LEDcapsule ND 3,7-40W/830 G9 470lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KAPSUŁA COREPRO LED MV
Nr Katalogowy: 
929003790902
Kod EAN: 
8720169301870
Symbol Sonepar: 
P10170391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LED, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
52 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
3.7 - 3.7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Skuteczność świetlna
127 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
16 mm
Kąt wiązki
320 - 320 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Kapsułkowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003790602

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło...

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło LED COREPRO (E)
LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003790802

LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka...

LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka LED COREPRO (E)
LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002059802

LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO...

LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO (E)
LEDcapsule ND 4.8W/827 G9 570lm Źródło LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002055102

LEDcapsule ND 4.8W/827 G9 570lm Źródło LED...

LEDcapsule ND 4.8W/827 G9 570lm Źródło LED (E)
LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003791102

LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło...

LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło LED COREPRO (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar