LEDcapsule ND 4.8W/827 G9 570lm Źródło LED (E)PHILIPS

files/fotob/1913446.jpg.
LEDcapsule ND 4.8W/827 G9 570lm Źródło LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
KAPSUŁA COREPRO LED MV
Nr Katalogowy: 
929002055102
Kod EAN: 
8718699657802
Symbol Sonepar: 
P01878317
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, Kapsuła, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
60 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
4.8 - 4.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
44 - 44 mA
Skuteczność świetlna
118 lm/W
Strumień świetlny
570 - 570 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.098
Współczynnik mocy
0.4
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
19 mm
Kąt wiązki
280 - 280 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
570 lm
Trzonek
G9
Kształt bańki
Kapsułkowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003790602

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło...

LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 220lm Źrodło LED COREPRO (E)
LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003790802

LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka...

LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 470lm Żarówka LED COREPRO (E)
LEDcapsule ND 3,7-40W/830 G9 470lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003790902

LEDcapsule ND 3,7-40W/830 G9 470lm Źródło...

LEDcapsule ND 3,7-40W/830 G9 470lm Źródło LED COREPRO (E)
LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002059802

LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO...

LEDcapsule ND 4,8W/830 G9 Źródło LED COREPRO (E)
LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło LED COREPRO (E)
Porównaj
PHILIPS
929003791102

LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło...

LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D 300lm Źródło LED COREPRO (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar