LEDExpertColor 3.9W/930 GU10 280lm 36D Źródło LED MASTER (G)PHILIPS

files/fotob/1913349.jpg.
LEDExpertColor 3.9W/930 GU10 280lm 36D Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER LED SPOT EXPERTCOLOR MV
Nr Katalogowy: 
929001346802
Kod EAN: 
8718696707579
Symbol Sonepar: 
P01883015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
930 - 930
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość
54 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
3.9 - 3.9 W
Moc źródła światła
3.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
22 - 22 mA
Prąd znamionowy
22 mA
Skuteczność świetlna
71 lm/W
Strumień świetlny
280 - 280 lm
Strumień świetlny
280 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
280 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.137
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.6
Współczynnik mocy
0.8
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
50 mm
Światłość
680 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
280 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
60 %
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Ciepła
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ExpertColor 5,5/930 GU10 375lm 36D Źródło LED MASTER (G)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001347402

ExpertColor 5,5/930 GU10 375lm 36D Źródło...

ExpertColor 5,5/930 GU10 375lm 36D Źródło LED MASTER (G)
ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 25D Źródło LED MASTER (G)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001347002

ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 25D Źródło...

ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 25D Źródło LED MASTER (G)
ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 36D Źródło LED MASTER (G)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001347302

ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 36D Źródło...

ExpertColor 5,5W/927 GU10 355lm 36D Źródło LED MASTER (G)
ExpertColor 5,5W/940 GU10 400lm 36D Źródło LED MASTER (F)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001347502

ExpertColor 5,5W/940 GU10 400lm 36D Źródło...

ExpertColor 5,5W/940 GU10 400lm 36D Źródło LED MASTER (F)
LEDExpertColor 3,9-35W/927 GU10 25D Źródło LED MASTER (G)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001346402

LEDExpertColor 3,9-35W/927 GU10 25D Źródło...

LEDExpertColor 3,9-35W/927 GU10 25D Źródło LED MASTER (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar