LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Naświetlacz LEDTHORN

files/fotob/1192309.jpg.
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED FIT
Nr Katalogowy: 
96628333
Symbol Sonepar: 
P10005068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prosta, ultralekka, oprawa LED, rozmiar średni z asymetrycznym układem optycznym. Zintegrowany Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, IP66, Udarność: IK07. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150. Obejma montażowa: aluminium. Żaluzja: poliwęglan z zewnętrzną powłoką malowaną proszkowo na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150. Okablowana fabrycznie kablem 0,6m. Montaż obejmy montażowej za pomocą jednej śruby M10/ dwóch śrub M8, obejmę można odwrócić co umożliwia osiągnięcie różnych pozycji montażowych. wyposazone w LED 4000K. Wymiary: 368 x 236 x 48 mm Moc opraw: 90 W Strumień świetlny oprawy: 9000 lm Skuteczność oprawy: 100 lm/W Waga: 3 kg

Dane techniczne

Długość
368 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
90 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
9000 lm
Szerokość
236 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.94
Wysokość/głębokość
48 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
33
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Wiele barw
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK07
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Odbłyśnik
Brak
Podział światła
Asymetryczny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DSI
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM7
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 4500lm Naświetlacz LED
Porównaj
THORN
96628332

LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 4500lm Naświetlacz...

LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 4500lm Naświetlacz LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar