LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)PHILIPS

files/fotob/1913420.jpg.
LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LINIOWE OŚWIETLENIE LED COREPRO MV
Nr Katalogowy: 
929001353602
Kod EAN: 
8718696714003
Symbol Sonepar: 
P01824629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
118 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
14 - 14 W
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
75 - 75 mA
Prąd znamionowy
75 mA
Skuteczność świetlna
142.86 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny
2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.095
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.8
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
29 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła
Ciepła
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001243702

LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło...

LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
PHILIPS
929003791302

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło...

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
PHILIPS
929003791402

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło...

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929001353702

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E...

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar