LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)PHILIPS

files/fotob/1913413.jpg.
LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LINIOWE OŚWIETLENIE LED COREPRO MV
Nr Katalogowy: 
929001243702
Kod EAN: 
8718696578797
Symbol Sonepar: 
P01457833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
118 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
14 - 14 W
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
74 - 74 mA
Prąd znamionowy
74 mA
Skuteczność świetlna
114.29 lm/W
Strumień świetlny
1600 - 1600 lm
Strumień świetlny
1600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1600 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.119
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.8
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
29 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1600 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Barwa światła
Ciepła
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001353602

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED...

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
PHILIPS
929003791302

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło...

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
PHILIPS
929003791402

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło...

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929001353702

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E...

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar