LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)PHILIPS

files/fotob/1913569.jpg.
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 830 950lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINIOWE OŚWIETLENIE LED COREPRO MV
Nr Katalogowy: 
929003791302
Kod EAN: 
8720169301931
Symbol Sonepar: 
P10193492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
51 - 51 mA
Skuteczność świetlna
135 lm/W
Strumień świetlny
950 - 950 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.095
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
950 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Liniowy
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001353602

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED...

LEDlinear D 14W/830 R7S 2000lm Źródło LED COREPRO 118mm (D)
LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001243702

LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło...

LEDlinear MV 14W/830 R7S 1600lm DIM Źródło LED COREPRO 118mm (E)
LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
Porównaj
PHILIPS
929003791402

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło...

LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840 1000lm Źródło LED COREPRO (D)
R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Porównaj
PHILIPS
929001353702

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E...

R7S 118mm 14-120W 840 2000lm Źródło LED (E) CorePro
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar