LEDPMR163536 3,8W/840 12V GU5.3 Źródło LED (E)LEDVANCE

files/fotob/1577224.jpg.
LEDPMR163536 3,8W/840 12V GU5.3 Źródło LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED MR16 P
Nr Katalogowy: 
4099854068096
Kod EAN: 
4099854068096
Symbol Sonepar: 
P10096521
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym | Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 3,8 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 345 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 44.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 4 lata

Dane techniczne

Długość
44 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
3.8 - 3.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
460 - 460 mA
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
345 - 345 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
50 mm
Światłość
700 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
345 lm
Trzonek
GU5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
MR16
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED PERFORMANCE CL Spot 6,5W/830 GU5,3 621lm GL 50 Źródło LED (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854047992

LED PERFORMANCE CL Spot 6,5W/830 GU5,3 621lm...

LED PERFORMANCE CL Spot 6,5W/830 GU5,3 621lm GL 50 Źródło LED (F)
MR16 50 36D P 6.3W/840 GU5.3 621lm Źródło LED PARATHOM (F)
Porównaj
LEDVANCE
4099854048036

MR16 50 36D P 6.3W/840 GU5.3 621lm Źródło...

MR16 50 36D P 6.3W/840 GU5.3 621lm Źródło LED PARATHOM (F)
MR162036 2,6W 840 GU5,3 P 210lm 36d Żarówka LED (F)
Porównaj
LEDVANCE
853952000000

MR162036 2,6W 840 GU5,3 P 210lm 36d Żarówka...

MR162036 2,6W 840 GU5,3 P 210lm 36d Żarówka LED (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar