Seria taśm LEDS z linii BASIC to zupełna nowość w ofercie. LEDS to nowoczesne i innowacyjne paski o charakterze dekoracyjnym, idealne do zastosowań domowych, które mogą stworzyć w domu niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. Dostępne są wersje z trzema stopniami szczelności IP00, IP54 oraz zupełna nowość - IP65. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę lub kolor. W ofercie dostępne są taśmy w kolorze białym (barwa ciepła, neutralna lub zimna), niebieskim lub wielokolorowe (RGB)
Dane techniczne
Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
50 mm
Moc lampy na metr
4.8 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Strumień świetlny na metr
500 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wysokość/głębokość
5000 mm
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP00
Barwa światła
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła