LEDspot 2,3W 827 MR11 184lm 36D GU5,3 Źródło LED CorePro (F)PHILIPS

files/fotob/1913359.jpg.
LEDspot 2,3W 827 MR11 184lm 36D GU5,3 Źródło LED CorePro (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŚWIATŁO PUNKTOWE COREPRO LED LV
Nr Katalogowy: 
929002066402
Kod EAN: 
8718699659486
Symbol Sonepar: 
P01798050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CorePro, LED, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
39.5 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
2.3 - 2.3 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
340 - 340 mA
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
184 - 184 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.121
Współczynnik mocy
0.6
Zużycie energii przez 1000 godzin
3 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
35.5 mm
Światłość
400 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
184 lm
Trzonek
GU4
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm Źródło LED Core Pro (F)
Porównaj
PHILIPS
929002494702

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm...

LED spot ND 4,4-35W MR16 840 36D GU5,3 390lm Źródło LED Core Pro (F)
LEDspot ND 2,9W/827 230lm GU5,3 MR16 36D Żarówka LED (F) CorePro
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002494502

LEDspot ND 2,9W/827 230lm GU5,3 MR16 36D...

LEDspot ND 2,9W/827 230lm GU5,3 MR16 36D Żarówka LED (F) CorePro
LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929002494602

LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło...

LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D 345lm Źródło LED COREPRO (F)
LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło LED COREPRO (F)
Porównaj
PHILIPS
929001905002

LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło...

LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D 660lm Źródło LED COREPRO (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar