LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)PHILIPS

files/fotob/1913300.jpg.
LEDtube 15,5W/830 1700lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
COREPRO LEDTUBE EM/MAINS
Nr Katalogowy: 
929003577232
Kod EAN: 
8719514486409
Symbol Sonepar: 
P10083708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
1214 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
15.5 - 15.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
84 - 84 mA
Skuteczność świetlna
109 lm/W
Strumień świetlny
1700 - 1700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.124
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.3
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
16 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
240 - 240 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1700 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
30 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
Porównaj
PHILIPS
929003577532

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube...

LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 1850lm LEDtube CorePro 1,2m (F)
LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Porównaj
PHILIPS
929003022402

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 14,5W/865 1600lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2m
Porównaj
PHILIPS
929001338902

LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO...

LEDtube 14,5W/865 C G 1600lm Tuba LED COREPRO 1,2m
LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
929003519702

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/840 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Porównaj
PHILIPS
929003519802

LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO...

LEDtube 15,5W/865 1800lm G13 Tuba LED COREPRO 1,2m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar