LEDtube 8W/830 T8 Tuba LED MASTER 0,6m (E)PHILIPS

files/fotob/1913305.jpg.
LEDtube 8W/830 T8 Tuba LED MASTER 0,6m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
ŚWIETLÓWKA LED MASTER VALUE EM/MAINS T8
Nr Katalogowy: 
929002021102
Kod EAN: 
8718699646790
Symbol Sonepar: 
P01865242
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125.00 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Długość
604 mm
Kąt rozsyłu światła
240 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
34 - 38 mA
Skuteczność świetlna
125 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.104
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.19
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
19 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube 14W/830 T8 2000lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002021402

LEDtube 14W/830 T8 2000lm Tuba LED MASTER...

LEDtube 14W/830 T8 2000lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
LEDtube 20,5W/840 T8 G13 3100lm VLE Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002021802

LEDtube 20,5W/840 T8 G13 3100lm VLE Tuba...

LEDtube 20,5W/840 T8 G13 3100lm VLE Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube 8W/840 T8 G13 1050lm VLE Tuba LED MASTER 0,6m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929002021202

LEDtube 8W/840 T8 G13 1050lm VLE Tuba LED...

LEDtube 8W/840 T8 G13 1050lm VLE Tuba LED MASTER 0,6m (E)
LEDtube VLE UO 15.5W/840 2500lm T8 EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (C)
Porównaj
PHILIPS
929002997702

LEDtube VLE UO 15.5W/840 2500lm T8 EM/Mains...

LEDtube VLE UO 15.5W/840 2500lm T8 EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar