LEDtube 8W/865 G13 1050lm Tuba LED MASTER 0,6m (E)PHILIPS

files/fotob/1913290.jpg.
LEDtube 8W/865 G13 1050lm Tuba LED MASTER 0,6m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER LEDTUBE EM/MAINS
Nr Katalogowy: 
929001307202
Kod EAN: 
8718696697511
Symbol Sonepar: 
P01546229
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Dane techniczne

Barwa światła
865 - 865
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
865
Długość
604 mm
Kąt rozsyłu światła
160 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
8 - 8 W
Moc źródła światła
8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
36 - 42 mA
Prąd znamionowy
42 mA
Skuteczność świetlna
131 lm/W
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Strumień świetlny
1050 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1050 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Temperatura barwowa
6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.17
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
160 - 160 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1050 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
17 %
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Zimna
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HO 12,5W/830 T8 2000lm Tuba LED Master 1,2m (C)
Porównaj
PHILIPS
929001922602

LEDtube HO 12,5W/830 T8 2000lm Tuba LED Master...

LEDtube HO 12,5W/830 T8 2000lm Tuba LED Master 1,2m (C)
LEDtube HO 12,5W/840 G13 2100lm Tuba LED Master 1,2m (C)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001922702

LEDtube HO 12,5W/840 G13 2100lm Tuba LED...

LEDtube HO 12,5W/840 G13 2100lm Tuba LED Master 1,2m (C)
LEDtube HO 18,2W/830 G13 2900lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001922902

LEDtube HO 18,2W/830 G13 2900lm Tuba LED...

LEDtube HO 18,2W/830 G13 2900lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HO 18,2W/840 T8 Tuba LED MASTER 1,5m (C)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001923002

LEDtube HO 18,2W/840 T8 Tuba LED MASTER 1,5m...

LEDtube HO 18,2W/840 T8 Tuba LED MASTER 1,5m (C)
LEDtube HO 8W/830 G13 1000lm Tuba LED MASTER 0,6m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001307002

LEDtube HO 8W/830 G13 1000lm Tuba LED MASTER...

LEDtube HO 8W/830 G13 1000lm Tuba LED MASTER 0,6m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar