LEDtube EMP GEN III OP Starter LED MASTERPHILIPS

files/fotob/1913587.jpg.
LEDtube EMP GEN III OP Starter LED MASTER
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER TUBA LED EM/MAINS T8 Z RECYKLINGOWANEGO PLA
Nr Katalogowy: 
929003481702
Kod EAN: 
8719514485372
Symbol Sonepar: 
P10068260
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nasz nowy bohater zrównoważonego rozwoju: Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — pionierska świetlówka LED zaprojektowana z myślą o wydajności, trwałości i wpływie na środowisko. Jako pierwsza na świecie świetlówka LED wykonana w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu, wyznacza nowy standard zrównoważonego oświetlenia bez kompromisów w zakresie jakości. Dzięki długiej żywotności wynoszącej 75 000 godzin i wysokiej skuteczności świetlnej do 185 lm/W świetlówka MASTER LEDtube T8 gwarantuje wyjątkową energooszczędność. Te tuby LED T8 zapewniają maksymalną wydajność i zaprojektowano je tak, aby mogły sprostać codziennym warunkom użytkowania. Bezprecedensowe oszczędności możliwe dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiej trwałości sprawiają, że tuba ta sprosta każdemu wymagającemu zastosowaniu

Pliki do pobrania

Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (B)
Porównaj
PHILIPS
929004242502

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains...

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (B)
LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001298402

LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER...

LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001298502

LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER...

LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains Tuba LED MASTER 0,6m (D)
Porównaj
PHILIPS
929004260302

MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains...

MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains Tuba LED MASTER 0,6m (D)
MAS LEDtube UO 20W 840 3700lm T8 Tuba LED MASTER 1,5m (C)
Porównaj
PHILIPS
929004242202

MAS LEDtube UO 20W 840 3700lm T8 Tuba LED...

MAS LEDtube UO 20W 840 3700lm T8 Tuba LED MASTER 1,5m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar