LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)PHILIPS

files/fotob/1913317.jpg.
LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HF
Nr Katalogowy: 
929003554402
Kod EAN: 
8719514467026
Symbol Sonepar: 
P10129949
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 154 lm/W, EEL D, Plastik, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Dane techniczne

Długość
1513 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
24 - 24 W
Napięcie znamionowe
30 - 80 V
Prąd znamionowy
300 - 750 mA
Skuteczność świetlna
154 lm/W
Strumień świetlny
3700 - 3700 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.104
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
24 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
160 - 160 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3700 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003553502

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba...

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003554102

LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba...

LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 1050lm Tuba LED MASTER 0,6m
Porównaj
PHILIPS
929001393232

LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 1050lm Tuba...

LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 1050lm Tuba LED MASTER 0,6m
LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003553802

LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED...

LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001300302

LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED...

LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar