LEDtube HF 16,5W/830 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (E)PHILIPS

files/fotob/1913296.jpg.
LEDtube HF 16,5W/830 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TUBA LED MASTER INSTANTFIT HF T5
Nr Katalogowy: 
929001391002
Kod EAN: 
8718696743294
Symbol Sonepar: 
P01708622
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
1163 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
16.5 - 16.5 W
Moc źródła światła
16.5 W
Napięcie znamionowe
70 - 120 V
Prąd znamionowy
150 - 350 mA
Prąd znamionowy
350 mA
Skuteczność świetlna
139 lm/W
Strumień świetlny
2300 - 2300 lm
Strumień świetlny
2300 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2300 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.117
Współczynnik mocy
0.92
Zużycie energii przez 1000 godzin
17 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
19 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2300 lm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Materiał bańki
Szkło
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Barwa światła
Ciepła
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Bez funkcji ściemniania
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE Tuba LED MASTER  1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929002352402

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE...

LEDtube HF 1500mm HO 26W/840 3900lm T5 OE Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF 1500mm UO 36W/840 5600lm T5 Tuba LED MASTER  1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003154002

LEDtube HF 1500mm UO 36W/840 5600lm T5 Tuba...

LEDtube HF 1500mm UO 36W/840 5600lm T5 Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391102

LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło...

LEDtube HF 16,5W/840 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391202

LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło...

LEDtube HF 16,5W/865 HE T5 1200mm Źródło LED MASTER (D)
LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001391402

LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED...

LEDtube HF 20W/840 HE T5 1500mm Źródło LED MASTER (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar