LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 1050lm Tuba LED MASTER 0,6mPHILIPS

files/fotob/1913297.jpg.
LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 1050lm Tuba LED MASTER 0,6m
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HF
Nr Katalogowy: 
929001393232
Kod EAN: 
8719514466425
Symbol Sonepar: 
P10129950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, Plastik, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Dane techniczne

Długość
603 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
20 - 50 V
Prąd znamionowy
150 - 500 mA
Skuteczność świetlna
131 lm/W
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.124
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.15
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
160 - 160 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1050 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003553502

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba...

LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 2100lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003554102

LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba...

LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 2500lm Tuba LED MASTER 1,2m (D)
LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003554402

LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 3700lm Tuba...

LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Porównaj
PHILIPS
929003553802

LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED...

LEDtube HF HO 20W/840 G13 3100lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001300302

LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED...

LEDtube HF UO 24W/840 G13 3700lm Tuba LED MASTER 1,5m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar