Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 58 mA
Skuteczność świetlna
185 lm/W
Strumień świetlny
2100 - 2100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.073
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2100 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
B
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie