LEDtube HO 11,3W/830 T8 2000lm Tuba LED Master 1,2m (C) EMPHILIPS

files/fotob/1913304.jpg.
LEDtube HO 11,3W/830 T8 2000lm Tuba LED Master 1,2m (C) EM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER TUBA LED EM/MAINS T8 Z RECYKLINGOWANEGO PLA
Nr Katalogowy: 
929004242402
Kod EAN: 
8720169388055
Symbol Sonepar: 
P10281766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, T8, EM/sieć, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 h, 176 lm/W, EEL C, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Dane techniczne

Długość
1213 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
11.3 - 11.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 58 mA
Skuteczność świetlna
176 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.077
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
160 - 160 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2000 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (B)
Porównaj
PHILIPS
929004242502

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains...

LEDtube HO 11.3W 840 T8 EELB 2100lm EM/Mains Tuba LED MASTER 1,2m (B)
LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001298402

LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER...

LEDtube HO 12W 840 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
929001298502

LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER...

LEDtube HO 12W/865 G13 1575lm Tuba LED MASTER 0,9m (E)
MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains Tuba LED MASTER 0,6m (D)
Porównaj
PHILIPS
929004260302

MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains...

MAS LEDtube HO 7,6W 840 G13 1150lm EM/Mains Tuba LED MASTER 0,6m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar