LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W/830 1000lm G5 Tuba LED (E)LEDVANCE

files/fotob/2030624.jpg.
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W/830 1000lm G5 Tuba LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T5 HF
Nr Katalogowy: 
4058075823891
Kod EAN: 
4058075823891
Symbol Sonepar: 
P10188480
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamienniki LED do świetlówek T5 G5 | Zamiennik świetlówek liniowych T5 w instalacjach ze statecznikami elektronicznymi | Moc nominalna: 7 W | Napięcie znamionowe: 40…70 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 1000 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 563.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
563 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
40 - 70 V
Prąd znamionowy
185 - 185 mA
Skuteczność świetlna
128 lm/W
Strumień świetlny
900 - 900 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.8
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
18.5 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
900 lm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T5 HF HO54 1149 26W 840 4000lm 50-90V Tuba LED 1,5m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075823792

LEDTUBE T5 HF HO54 1149 26W 840 4000lm 50-90V...

LEDTUBE T5 HF HO54 1149 26W 840 4000lm 50-90V Tuba LED 1,5m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar