LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W/840 1000lm G5 Tuba LED 0,6m (D)LEDVANCE

files/fotob/1357851.jpg.
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W/840 1000lm G5 Tuba LED 0,6m (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T5 AC MAINS P
Nr Katalogowy: 
4058075824430
Kod EAN: 
4058075824430
Symbol Sonepar: 
P10091837
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED do zasilania bezpośrednio z sieci 230 V. Cechy produktu: Zamiennik LED do świetlówek T5 z trzonkiem G5 , bezpośrednie zasilanie sieciowe AC. Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Wysoka jedorodność barw: ≤ 5 SDCM. Trwałość: do 50 000 h. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Stopień ochrony: IP20. Zalety produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 °C. Biura, budynki publiczne. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł

Dane techniczne

Długość
563 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
33 - 33 mA
Skuteczność świetlna
142 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.9
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
19 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1000 lm
Trzonek
G5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 1000lm 230V Tuba LED 0,6m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075824454

LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 1000lm...

LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 1000lm 230V Tuba LED 0,6m (D)
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 2400lm Tuba LED 1,2m
Porównaj
LEDVANCE
4058075824331

LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 2400lm...

LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 2400lm Tuba LED 1,2m
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 1350lm Tuba LED 0,9m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075824355

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 1350lm Tuba...

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 1350lm Tuba LED 0,9m (D)
LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W/840 1500lm G5 Tuba LED 0,9m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4058075824379

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W/840 1500lm G5...

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W/840 1500lm G5 Tuba LED 0,9m (D)
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830 2150lm Tuba LED 1,2m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075824294

LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830 2150lm...

LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830 2150lm Tuba LED 1,2m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar