LED TUBE T5 EXTERNAL do LED DRIVER EXTERNAL | Przeznaczony do zasilania tylko z LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI | Moc nominalna: 37 W | Napięcie znamionowe: 42 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 5600 lm | Kąt rozsyłu światła: 180 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1463.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne
Długość
1463 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
37 - 37 W
Napięcie znamionowe
42 - 42 V
Prąd znamionowy
860 - 860 mA
Skuteczność świetlna
151 lm/W
Strumień świetlny
5600 - 5600 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
37 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
17 mm
Kąt wiązki
180 - 180 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
5600 lm
Trzonek
G5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015