LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W/840 2400lm 110-160V Tauba LED 1,2m (D)LEDVANCE

files/fotob/2030624.jpg.
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W/840 2400lm 110-160V Tauba LED 1,2m (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T5 HF P
Nr Katalogowy: 
4099854029349
Kod EAN: 
4099854029349
Symbol Sonepar: 
P10091813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED do zasilania przez elektroniczne stateczniki (ECG), zabezpieczone przed odłamkami szkła | Zamiennik świetlówek liniowych T5 w instalacjach ze statecznikami elektronicznymi | Moc nominalna: 16 W | Napięcie znamionowe: 110…160 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2400 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1163.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 60000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1163 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
16 - 16 W
Napięcie znamionowe
110 - 160 V
Prąd znamionowy
210 - 210 mA
Skuteczność świetlna
150 lm/W
Strumień świetlny
2400 - 2400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.11
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
16 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
18.5 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2400 lm
Trzonek
G5
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830 900lm 40-70V Tuba LED 0,6m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854029448

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830 900lm 40-70V...

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830 900lm 40-70V Tuba LED 0,6m (E)
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 1000lm 40-70V Tuba LED 0,6m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854029486

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 1000lm 40-70V...

LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 1000lm 40-70V Tuba LED 0,6m (E)
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830 1350lm 50-90V Tuba LED 0,9m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854029387

LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830 1350lm 50-90V...

LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830 1350lm 50-90V Tuba LED 0,9m (E)
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865 1500lm 50-90V Tuba LED 0,9m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854029424

LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865 1500lm 50-90V...

LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865 1500lm 50-90V Tuba LED 0,9m (D)
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 2400lm 110-160V Tuba LED 1,2m (D)
Porównaj
LEDVANCE
4099854029363

LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 2400lm...

LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 2400lm 110-160V Tuba LED 1,2m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar