LEDTUBE T8 15 EM 438 5.4W 840 650lm Tuba LED 0,45m (E)LEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
LEDTUBE T8 15 EM 438 5.4W 840 650lm Tuba LED 0,45m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM
Nr Katalogowy: 
4099854038549
Kod EAN: 
4099854038549
Symbol Sonepar: 
P10223139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne tuby LED do zasilania przez stateczniki magnetyczne (CCG) | Zamienniki LED do klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z konwencjonalnym układem zasilającym | Moc nominalna: 5,4 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 650 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 451.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.80 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
451 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
5.4 - 5.4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
25 - 25 mA
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Strumień świetlny
650 - 650 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.8 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
650 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED TUBE T8 30 EM T8  900 10W 840 1200lm Tuba LED 0,9m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854038709

LED TUBE T8 30 EM T8 900 10W 840 1200lm...

LED TUBE T8 30 EM T8 900 10W 840 1200lm Tuba LED 0,9m (E)
LEDTUBE T8 15 EM 438mm 5,4W 865 650lm Tuba LED 0,45m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854038563

LEDTUBE T8 15 EM 438mm 5,4W 865 650lm Tuba...

LEDTUBE T8 15 EM 438mm 5,4W 865 650lm Tuba LED 0,45m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar