LEDTUBE T8 17,7W/840 EM S 3100lm 220-240V Tuba LED 1,5m (C) Superior ClassLEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
LEDTUBE T8 17,7W/840 EM S 3100lm 220-240V Tuba LED 1,5m (C) Superior Class
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM S
Nr Katalogowy: 
4099854037658
Kod EAN: 
4099854037658
Symbol Sonepar: 
P10131859
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajne tuby LED do zasilania przez tradycyjny układ zasilający (dławik magnetyczny, CCG) i zasilania bezpośrednio z sieci 230 V | Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego | Moc nominalna: 17,7 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 3100 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1513.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 75000 h | Normy : CE / UKCA / VDE / ENEC / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
1513 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
17.7 - 17.7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
80 - 80 mA
Skuteczność świetlna
175 lm/W
Strumień świetlny
3100 - 3100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
18 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3100 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 900lm Tuba LED 0,45m (C)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854037375

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 900lm Tuba...

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 900lm Tuba LED 0,45m (C)
LEDTUBE T8 EM S 12W/840 1200lm 220-240V Tuba LED 1,2m (C) Superior Class
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854037597

LEDTUBE T8 EM S 12W/840 1200lm 220-240V Tuba...

LEDTUBE T8 EM S 12W/840 1200lm 220-240V Tuba LED 1,2m (C) Superior Class
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 900lm Tuba LED 0,44m (C)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854037351

LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 900lm Tuba LED...

LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840 900lm Tuba LED 0,44m (C)
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840 1100lm Tuba LED 0,6m (C)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854037412

LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840 1100lm Tuba...

LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840 1100lm Tuba LED 0,6m (C)
LEDTUBE T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm 220-240V Tuba LED 0,9m (C)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854037474

LEDTUBE T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm 220-240V...

LEDTUBE T8 EM S 900 9,7W/840 1700lm 220-240V Tuba LED 0,9m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar