LEDTUBE T8 18 EM MS 600 6.8W 840 1100lm Tuba LED 0,6m (C) czujnik ruchuLEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
LEDTUBE T8 18 EM MS 600 6.8W 840 1100lm Tuba LED 0,6m (C) czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR
Nr Katalogowy: 
4099854045387
Kod EAN: 
4099854045387
Symbol Sonepar: 
P10181064
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED ze zintegrowanym czujnikiem mikrofalowym do zasilania przez stateczniki magnetyczne (CCG), zabezpieczenie przed odpryskami szkła | Zamienniki LED do klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z konwencjonalnym układem zasilającym | Moc nominalna: 6,8 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1100 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 603.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 60000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
603 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
6.8 - 6.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Skuteczność świetlna
161 lm/W
Strumień świetlny
1100 - 1100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1100 lm
Trzonek
G13
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem ruchu
Tak
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T8 36 EM MS 1200 13.1W 840 2100lm Tuba LED 1,2m (C) czujnik ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4099854045301

LEDTUBE T8 36 EM MS 1200 13.1W 840 2100lm...

LEDTUBE T8 36 EM MS 1200 13.1W 840 2100lm Tuba LED 1,2m (C) czujnik ruchu
LEDTUBE T8 58 EM MS 1500 19.3W 840 3100lm Tuba LED 1,5m (C) czujnik ruchu
Porównaj
LEDVANCE
4099854045349

LEDTUBE T8 58 EM MS 1500 19.3W 840 3100lm...

LEDTUBE T8 58 EM MS 1500 19.3W 840 3100lm Tuba LED 1,5m (C) czujnik ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar