LEDTUBE T8 18,3W/840 EM V 2200lm 230V Tuba LED 1,5m (E)LEDVANCE

files/fotob/1358322.jpg.
LEDTUBE T8 18,3W/840  EM V 2200lm 230V Tuba LED 1,5m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM V
Nr Katalogowy: 
4099854038228
Kod EAN: 
4099854038228
Symbol Sonepar: 
P10166292
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne tuby LED do zasilania przez tradycyjny układ zasilający (dławik magnetyczny, CCG) i zasilania bezpośrednio z sieci 230 V . Cechy produktu: Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Zasilanie pojedyncze i równoległe z konwencjonalnym układem zasilającym (wersje ≤0,9 m). Rurka wykonana ze szkła. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Równomierne oświetlenie. Stopień ochrony: IP20. Zalety produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Oszczędność energii do 69% (w porównaniu ze świetlówką T8). Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 °C. Korytarze, klatki schodowe, garaże. Przemysł. Domy towarowe. Chłodnie i magazyny. Zastosowania domowe. Supermarkety i domy towarowe. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskostratnymi układami zasilającymi

Dane techniczne

Długość
1514 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
18.3 - 18.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
90 - 90 mA
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Strumień świetlny
2200 - 2200 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
19 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.8 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2200 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg

Produkty z serii

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 650lm Tuba LED 0,45m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854038945

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 650lm Tuba...

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 650lm Tuba LED 0,45m (E)
LEDTUBE T8 6,6W/830 220-240V EM V 720lm Tuba LED 0,6m
Porównaj
LEDVANCE
4099854038969

LEDTUBE T8 6,6W/830 220-240V EM V 720lm Tuba...

LEDTUBE T8 6,6W/830 220-240V EM V 720lm Tuba LED 0,6m
LEDTUBE T8 EM V 900 10W/840 1200lm 220-240V Tuba LED 0,9m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4099854039126

LEDTUBE T8 EM V 900 10W/840 1200lm 220-240V...

LEDTUBE T8 EM V 900 10W/840 1200lm 220-240V Tuba LED 0,9m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar