LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W/825 1150lm Tuba LED 1,2mLEDVANCE

files/fotob/2030732.jpg.
LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W/825 1150lm Tuba LED 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM FLUORA
Nr Katalogowy: 
4099854178177
Kod EAN: 
4099854178177
Symbol Sonepar: 
P10181075
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuba LED wspomagające wzrost roślin | Zamienniki LED do klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z konwencjonalnym układem zasilającym | Moc nominalna: 15 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2500 K | Strumień świetlny: 1150 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1213.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
1213 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
15 - 15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
76 - 76 mA
Skuteczność świetlna
76 lm/W
Strumień świetlny
1150 - 1150 lm
Temperatura barwowa
2500 - 2500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
100 - 100 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1150 lm
Trzonek
G13
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm Tuba LED 0,6m
Porównaj
LEDVANCE
4099854178115

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm...

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm Tuba LED 0,6m
LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W/825 1450lm Tuba LED 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4099854178214

LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W/825 1450lm...

LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W/825 1450lm Tuba LED 1,5m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar