LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W/825 1450lm Tuba LED 1,5mLEDVANCE

files/fotob/2030732.jpg.
LEDTUBE T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W/825 1450lm Tuba LED 1,5m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM FLUORA
Nr Katalogowy: 
4099854178214
Kod EAN: 
4099854178214
Symbol Sonepar: 
P10181076
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuba LED wspomagające wzrost roślin | Zamienniki LED do klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z konwencjonalnym układem zasilającym | Moc nominalna: 18,3 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2500 K | Strumień świetlny: 1450 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1514.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC / UKCA | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
1514 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
18.3 - 18.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
90 - 90 mA
Skuteczność świetlna
79 lm/W
Strumień świetlny
1450 - 1450 lm
Temperatura barwowa
2500 - 2500 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
19 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
100 - 100 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1450 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm Tuba LED 0,6m
Porównaj
LEDVANCE
4099854178115

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm...

LEDTUBE T8 18 EM FLUORA 600 6.6W/825 450lm Tuba LED 0,6m
LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W/825 1150lm Tuba LED 1,2m
Porównaj
LEDVANCE
4099854178177

LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W/825 1150lm...

LEDTUBE T8 36 EM FLUORA 1200 15W/825 1150lm Tuba LED 1,2m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar