LEDTUBE T8 EM FOOD P 600 5.2W 833 500lm Tuba LED 0,6m (E)LEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
LEDTUBE T8 EM FOOD P 600 5.2W 833 500lm Tuba LED 0,6m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED TUBE T8 EM FOOD P
Nr Katalogowy: 
4099854044793
Kod EAN: 
4099854044793
Symbol Sonepar: 
P10091485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED do zasilania przez tradycyjny układ zasilający (dławik magnetyczny, CCG) i zasilania bezpośrednio z sieci 230 V , barwa światła idealna do prezentacji żywności | Odpowiednio dopasowany rozkład widmowy (porównywalny z T8 FL NATURA 76) | Moc nominalna: 5,2 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3300 K | Strumień świetlny: 500 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 603.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 60000 h | Normy : CE / UKCA / VDE / ENEC / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
603 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
5.2 - 5.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
24 - 24 mA
Skuteczność świetlna
96 lm/W
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Temperatura barwowa
3300 - 3300 K
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
500 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833 1100lm Tuba LED 1,2m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854045004

LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833 1100lm...

LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833 1100lm Tuba LED 1,2m
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833 1700lm Tuba LED 1,5m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854045127

LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833 1700lm...

LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833 1700lm Tuba LED 1,5m
LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833 750lm Tuba LED 0,9m
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854045226

LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833 750lm Tuba...

LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833 750lm Tuba LED 0,9m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar