LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14,9W 850 2600lm Tuba LED 1,2m (C)LEDVANCE

files/fotob/393914.jpg.
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14,9W 850 2600lm Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT
Nr Katalogowy: 
4058075794108
Kod EAN: 
4058075794108
Symbol Sonepar: 
P10170665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajne tuby LED zasilane statecznikami magnetycznymi z folią zabezpieczającą PET. Cechy produktu: Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Certyfikat VDE przyznany zgodnie z normą IEC62776. Równomierne oświetlenie. Trwałość: do 75 000 godzin. Stopień ochrony: IP20. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Zalety produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Wsparcie wdrażania koncepcji HACCP od produkcji do prezentacji. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Aż do 60 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówkami T8 ze SK). Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+50 °C. Iluminacja stref produkcji. Strefy i przejścia o dużym natężeniu ruchu. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskostratnymi układami zasilającymi

Dane techniczne

Długość
1212 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
14.9 - 14.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
70 - 70 mA
Skuteczność świetlna
174 lm/W
Strumień świetlny
2600 - 2600 lm
Temperatura barwowa
5000 - 5000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2600 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ST8P EM PRO UO 14,9W/865 2600lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612075

ST8P EM PRO UO 14,9W/865 2600lm G13 Tuba...

ST8P EM PRO UO 14,9W/865 2600lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
ST8P EM PRO UO 23,4W/840 4100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612112

ST8P EM PRO UO 23,4W/840 4100lm G13 Tuba...

ST8P EM PRO UO 23,4W/840 4100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
ST8P EM PRO UO 23,4W/865 4100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612136

ST8P EM PRO UO 23,4W/865 4100lm G13 Tuba...

ST8P EM PRO UO 23,4W/865 4100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
SubstiTUBE T8 EM PRO UO 1200 15,8W 940 2600lm Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075757424

SubstiTUBE T8 EM PRO UO 1200 15,8W 940 2600lm...

SubstiTUBE T8 EM PRO UO 1200 15,8W 940 2600lm Tuba LED 1,2m (C)
SubstiTUBE T8 EM PRO UO 14,9W/830 2340lm Tuba LED 1,2m
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612037

SubstiTUBE T8 EM PRO UO 14,9W/830 2340lm...

SubstiTUBE T8 EM PRO UO 14,9W/830 2340lm Tuba LED 1,2m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar