Wysokowydajne tuby LED do zasilania przez tradycyjny układ zasilający (dławik + zapłonnik, CCG) i bezpośrednio z sieci 230V. Do zastosowań w wysokich temperaturach otoczenia | Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego | Moc nominalna: 14 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2600 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1213.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 28.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 75000 h | Normy : CE / UKCA / VDE / ENEC / EAC | Gwarancja: 2 lata
Dane techniczne
Długość
1213 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
14 - 14 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
66 - 66 mA
Skuteczność świetlna
185 lm/W
Strumień świetlny
2600 - 2600 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
14
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2600 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015