Nowoczesna, jednak z stylowa oprawa wykorzystująca perforowany układ optyczny tworzy dekoracyjny efekt świetlny na szczycie latarni LED. Elektroniczny,. Klasa bezpieczeństwa II. Stopień ochrony IP65, IK08. Wyposażona w.
Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo kolor szary 900 (zbliżony do RAL 7043).
Klosz: szkło hartowane, płaski.
Typ montażu: na szczycie słupa.
Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.
wyposazone w LED 3000K.
Wymiary: 446 x 446 x 999 mm
Moc opraw: 55 W
Waga: 17,6 kg
Współczynnik oporu: 0.14 m²
Dane techniczne
Długość
446 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
55 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6739 lm
Szerokość
446 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
999 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Inne
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24