LEO FLEX 205-300W/840 30000-40000lm PC ASY IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchuTHORN ECO

files/fotob/1191572.jpg.
LEO FLEX 205-300W/840 30000-40000lm PC ASY IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEO
Nr Katalogowy: 
96635308
Symbol Sonepar: 
P10090083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wysokiej mocy projektor LED z asymetrycznym rozsyłem światła, technologią FLEX i klasą szczelności IP66 umożliwiającą wykorzystywanie go na zewnątrz. Moc wejściowa oprawy: Moc opraw: 300 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Strumień świetlny oprawy: Całkowity strumień światła: 40000 lm, skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 133 lm/W. Dostarczana z Wspólczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Tolerancja chromatyczności (początkowy MacAdam): Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5. Odporność na uderzenia: Udarność: IK08. Membrana klimatyczna, która automatycznie reguluje warunki wewnątrz oprawy. Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV. Okablowana fabrycznie kablem zasilającym zewnętrznym (1 m) ze złączem, co zapewnia łatwe okablowanie bez narzędzi. Wbudowana regulowana fotokomórka. Projektor nadaje się do środowisk o korozyjności C4. Nie nadaje się do środowisk chlorowych. Obudowa: odlew ciśnieniowy aluminium (zawartość miedzi < 0,1%) w kolorze szary RAL 7016 (RAL 7016). Obejma montażowa: stal, szary RAL 7016. Klosz: szkło hartowane. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu trzystopniowo (FLEX1 - 40000 lm (300W), FLEX2 - 35000 lm (250W), FLEX3 - 30000 lm (205W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: Wymiary: 523 x 634 x 72 mm, waga: waga: 13,1 kg.

Dane techniczne

Długość
523 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
300 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
134 lm/W
Strumień świetlny
30000 - 40000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
40000 lm
Szerokość
634 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.91
Wysokość/głębokość
72 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
8
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
9
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
33
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Antracyt
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK08
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Regulacja
Uchylny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635307

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM...

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635305

LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM...

LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96635306

LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM...

LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar