LEO LED FL IP66 200W 840 PC Naświetlacz LEDTHORN ECO

files/fotob/1191576.jpg.
LEO LED FL IP66 200W 840 PC Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEO
Nr Katalogowy: 
96630255
Symbol Sonepar: 
P01656643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej mocy projektor iluminacyjny LED z asymetrycznym rozsyłem światła – idealny do oświetlania fasad budynków i ścieżek dla pieszych. Zwarta i płaska konstrukcja. Membrana klimatyczna, która automatycznie reguluje warunki wewnątrz oprawy. Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV. Podłączony kabel sieciowy (3 m). Wbudowana fotokomórka. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (zawartość miedzi < 5%) Obejma montażowa: stal, szara (RAL 9006) Klosz: szkło hartowane Soczewki: PC Moc całkowita: 150 W Waga: 6,6 kg

Dane techniczne

Długość
366 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
200 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
20000 lm
Szerokość
456 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
72 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
32
Montaż na szynie prądowej
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Uchylny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635307

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM...

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
LEO FLEX 205-300W/840 30000-40000lm PC ASY IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635308

LEO FLEX 205-300W/840 30000-40000lm PC ASY...

LEO FLEX 205-300W/840 30000-40000lm PC ASY IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635305

LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM...

LEO FLEX 55-80W/840 7500-10000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96635306

LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM...

LEO FLEX 70-120W/840 10000-15000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu

Zamienniki

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM  IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Porównaj
THORN ECO
96635307

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM...

LEO FLEX 105-190W/840 15000-25000lm PC ASYM IP66 Naświetlacz LED z czujnikiem zmierzchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar