LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LEDTHORN ECO

files/fotob/1191580.jpg.
LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEONIE
Nr Katalogowy: 
96630336
Symbol Sonepar: 
P01813638
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bardzo lekka, zwarta i opływowa konstrukcja. Uniwersalny uchwyt montażowy umożliwia montaż na ścianie lub innej powierzchni oraz nachylenie oprawy w górę lub w dół. Nadaje się do użycia z czujnikiem obecności LEONIE PLUG&PLAY MWS (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe). Okablowana fabrycznie kablem zasilającym. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (< 5% miedzi) Uchwyt: stal, kolor szary (RAL 9006) Klosz: szkło hartowane Soczewki: PC Waga: 0,53 kg

Dane techniczne

Długość
140 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
153 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
51 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
26
Montaż na szynie prądowej
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Uchylny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630337

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630338

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LED
Porównaj
THORN ECO
96635663

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm...

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LED
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT
Porównaj
THORN ECO
96635647

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm...

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT

Produkty powiązane i akcesoria

CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

3-stykowe Złącze o klasie szczelności IP68 CONNY z asortymentu THORNeco łączy szybko i bezpiecznie przewody drutowe, pojedyncze i linkowe. 3 styki, IP68, średnica przewodu 6,5 - 12 mm, przekrój jednej żyły 1 - 2,5 mm², napięcie znamionowe 250 V, natężenie znamionowe 16 A, podłączenie bez narzędzi. Materiał:...
Porównaj
96632722
CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LEONIE PLUG&PLAY MWS Czujnik zmierzchu

Opis produktu

Czujnik obecności typu plug and play z czujnikiem światła dziennego dla natężenia oświetlenia pomiędzy 2 a 50 luksów zagwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Zasięg wykrywania ruchu i czas świecenia można w pełni regulować. Maksymalna wysokość montażu wynosi 6 m. Klasa ochrony:...
Porównaj
96630339
LEONIE PLUG&PLAY MWS Czujnik zmierzchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar