LEONIE PLUG&PLAY MWS Czujnik zmierzchuTHORN ECO

files/fotob/1191583.jpg.
LEONIE PLUG&PLAY MWS Czujnik zmierzchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEONIE
Nr Katalogowy: 
96630339
Symbol Sonepar: 
P01741269
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności typu plug and play z czujnikiem światła dziennego dla natężenia oświetlenia pomiędzy 2 a 50 luksów zagwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Zasięg wykrywania ruchu i czas świecenia można w pełni regulować. Maksymalna wysokość montażu wynosi 6 m. Klasa ochrony: IP65. Odporność na uderzenia: IK07. Waga: 0,15 kg

Produkty z serii

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630336

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LED
LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630337

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630338

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LED
Porównaj
THORN ECO
96635663

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm...

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LED
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT
Porównaj
THORN ECO
96635647

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm...

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar