LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LEDTHORN ECO

files/fotob/1253034.jpg.
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40 2000lm Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEONIE
Nr Katalogowy: 
96635663
Symbol Sonepar: 
P10075485
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Projektor obszarowy LED z symetrycznym rozsyłem światła, technologią FLEX i klasą szczelności IP65 umożliwiającą stosowanie go na zewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 2000 lm, Moc opraw: 16 W, Skuteczność oprawy: 125 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; wybór temperatury barwowej 3000 K, 3500 K lub 4000 K za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5. 5 lat gwarancji. Udarność: IK08. Technologia FLEX umożliwia trzystopniową regulację mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX 1 - 2000 lm (16W), FLEX 2 - 1500 lm (11W), FLEX 3 - 1000 lm (7W). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 164 x 199 x 48 mm, waga: 0,7 kg.

Dane techniczne

Długość
164 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
16 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
125 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
199 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
48 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
90
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
120
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
29
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK08
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Uchylny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Wiele barw
Krokowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630336

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 20W/840 1800lm Naświetlacz LED
LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630337

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 30W/840 2700lm Naświetlacz LED
LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96630338

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz...

LEONIE LED FL 50W/840 5000lm Naświetlacz LED
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT
Porównaj
THORN ECO
96635647

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm...

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40 5000lm Naświetlacz LED CCT

Produkty powiązane i akcesoria

CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

3-stykowe Złącze o klasie szczelności IP68 CONNY z asortymentu THORNeco łączy szybko i bezpiecznie przewody drutowe, pojedyncze i linkowe. 3 styki, IP68, średnica przewodu 6,5 - 12 mm, przekrój jednej żyły 1 - 2,5 mm², napięcie znamionowe 250 V, natężenie znamionowe 16 A, podłączenie bez narzędzi. Materiał:...
Porównaj
96632722
CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS Czujnik ruchu mikrofalowy

Opis produktu

Czujnik obecności typu plug and play z czujnikiem światła dziennego dla natężenia oświetlenia pomiędzy 2 a 50 luksów zagwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Zasięg wykrywania ruchu i czas świecenia można w pełni regulować. Maksymalna wysokość montażu wynosi 6 m. Waga: 0,18 kg
Porównaj
96635648
LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS Czujnik ruchu mikrofalowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar