LEOPARD 32-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208259.jpg.
LEOPARD 32-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220136
Kod EAN: 
4011923077341
Symbol Sonepar: 
P00299564
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Leopard 1000 V mocna walizka 220076. zawierająca 32 bezpieczne narzędzia. Zawartość: Szczypce okrągłe 160 mm Szczypce telefoniczne VDE, proste 200 mm Szczypce telefoniczne VDE, wygięte 200 mm Szczypce kombinerki VDE, 185 mm Obcinak boczny VDE, 165 mm Szczypce do izolacji VDE, 160 mm Śrubokręt z przytrzymywaczem, płaski 100 mm Śrubokręt z przytrzymywaczem, płaski 125 mm Śrubokręt dla elektryka 2K VDE, 75, 100, 150, 175 mm Śrubokręt z przytrzymywaczem, krzyźakowy Śrubokręt kątowy do śrub sześciokąt. 6, 8 mm Śrubokręt dla elektryka 200 mm Śrubokręty krzyżakowe 2K VDE, PH i PZ wielk. 1 i 2 Klucz nasadowy 2K VDE, 5,5, 6, 7, 8 mm Wskaźnik napięcia Profi” Nóź do kabli, izolowany Nóź do kabli Nożyce do kabli Osłona bezpieczników NH Szczypce płaskie 180 mm Taśma izolacyjna, czerwona 10 m Rękawice z palcami rozmiar 9

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
32
Opakowanie
Walizka
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar