NEXITECH LED 250lm CG-S IP65 Oprawa awaryjnaEATON

files/fotob/2332048.jpg.
NEXITECH LED 250lm CG-S IP65 Oprawa awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NEXI250-CGS-IP
Kod EAN: 
3660191603113
Symbol Sonepar: 
P10019705
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

NEXITECH LED 250lm CG-S IP65

Dane techniczne

Długość
308 mm
Długość wbudowania
110 mm
Liczba biegunów
2
Liczba oprawek
29
Maksymalna moc zestawu
4.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Odległość czytelności
20 m
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Strumień światła w trybie awaryjnym
250 lm
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
290 mm
Temperatura barwowa
5053 - 5053 K
Współczynnik mocy
0.55
Wysokość/głębokość
53 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
40 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Numer RAL obudowy
9003
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Inne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj akumulatora
Inne
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Z piktogramem
Nie
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj wskaźnika
Jedno-/dwustronny
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do rodzaju oznakowania
Wkładka
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Odporność udarowa
IK07
System zasilania awaryjnego
Centralna Bateria (CB)

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar