Lexium 32 VZ1L007UM50 7A 1-fazowy 20 W DławikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511703.jpg.
Lexium 32 VZ1L007UM50 7A 1-fazowy 20 W Dławik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIVAR 31
Nr Katalogowy: 
VZ1L007UM50
Symbol Sonepar: 
P10156891
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dławik sieciowy może być stosowany w celu zapewnienia lepszej ochrony przed przepięciami w sieci zasilającej. Może być również stosowany do zmniejszenia zniekształceń harmonicznych prądu wytwarzanego przez napęd. Produkt ten jest zgodny z normą IEC 61800-5-1 (VDE 0160 p oziom 1 wysokich przepięć w sieci zasilającej). Jego prąd znamionowy wynosi 7,0A, a wartość indukcyjności 5mH. Jest kompatybilny z Altivar 31, Altivar 32, Altivar 312, Altivar ATV320, Lexium 05 i Lexium 32

Dane techniczne

Indukcyjność znamionowa
5 mH
Liczba biegunów po stronie wejściowej
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Prąd znamionowy przy AC
7 - 7 A
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP00
Odpowiedni jako dławik komutacyjny
Nie
Odpowiedni jako dławik przeciwzakłóceniowy
Nie
Odpowiedni jako dławik sieciowy
Tak
Odpowiedni jako dławik wygładzający
Nie
Odpowiedni jako dławik wyjściowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

AltivarmAchine ATV12 VW3A31453 VW3A Dławik ferrytowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A31453

AltivarmAchine ATV12 VW3A31453 VW3A Dławik...

AltivarmAchine ATV12 VW3A31453 VW3A Dławik ferrytowy
VW3A31402 VW3A3F 200/240VAC 50/60Hz 7A IP20 Filtr wejściowy EMC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A31402

VW3A31402 VW3A3F 200/240VAC 50/60Hz 7A IP20...

VW3A31402 VW3A3F 200/240VAC 50/60Hz 7A IP20 Filtr wejściowy EMC
VW3A31403 VW3A 1F 200/240VAC 50/60Hz 16A IP20 Filtr wejściowy EMC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3A31403

VW3A31403 VW3A 1F 200/240VAC 50/60Hz 16A...

VW3A31403 VW3A 1F 200/240VAC 50/60Hz 16A IP20 Filtr wejściowy EMC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar