Lexium Cobot - Control Unit mini Lexium Cobot - Control Unit miniSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358059.png.
Lexium Cobot - Control Unit mini Lexium Cobot - Control Unit mini
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM COBOT
Nr Katalogowy: 
LXMRL00C2000
Symbol Sonepar: 
P10227435
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lexium Cobot to gama robotów współpracujących, dedykowanych do wspomagania pracowników w powtarzalnych manipulacjach. Ten kompaktowy sterownik cobotów monitoruje wszystkie roboty współpracujące o udźwigu od 3kg do 18kg z zasilaniem wejściowym od 30V do 60V DC. Ten sterownik cobotów posiada 7 cyfrowych kanałów 24V DC, konfigurowalnych jako wejście lub wyjście. Lexium Cobot został opracowany w celu wspomagania pracowników w wykonywaniu powtarzalnych i żmudnych zadań, ochrony ich zdrowia poprzez automatyzację linii montażowych. Posiada stopień ochrony IP20. Zawiera interfejs komunikacyjny (złącze RJ45) dla TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, ProfiNet i Ethernet/IP. Wykonany jest z aluminium i stali i waży 1,1kg. Mierzy 128mm szerokości, 180mm wysokości i 47mm głębokości. Ten kompaktowy sterownik przeznaczony jest do monitorowania cobotów w architekturach automatyki. Posiada certyfikat GB11291.1, ENISO10218-1, EN60204-1, ENISO12100, ENISO13849-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 +A1, ISO13849-1/2, ISO14644-1/9001, oznaczony CE. Ten sterownik cobotów monitoruje wszystkie roboty współpracujące o udźwigu od 3 kg do 18 kg. Przeznaczony jest do montażu na panelu lub szafie, z szyną prowadzącą. Roboty współpracujące są towarzyszami pracy człowieka, zmniejszającymi uciążliwość jego pracy. Robot kolaboracyjny to krok w kierunku przemysłu 4.0, gdzie operator będzie współpracował z inteligentnymi i manipulowalnymi robotami

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Lexium Cobot - Control Unit RL03 Lexium Cobot - Control Unit RL03
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRL03C1000

Lexium Cobot - Control Unit RL03 Lexium Cobot...

Lexium Cobot - Control Unit RL03 Lexium Cobot - Control Unit RL03
Lexium Cobot - Control Unit RL05-RL07 Lexium Cobot - Control Unit RL05-RL07
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRL07C1000

Lexium Cobot - Control Unit RL05-RL07 Lexium...

Lexium Cobot - Control Unit RL05-RL07 Lexium Cobot - Control Unit RL05-RL07
Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18 Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRL12C1000

Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18 Lexium...

Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18 Lexium Cobot - Control Unit RL12-RL18
Lexium Cobot - Standard Robot max 12 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 12 kg
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRL12S0000

Lexium Cobot - Standard Robot max 12 kg Lexium...

Lexium Cobot - Standard Robot max 12 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 12 kg
Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LXMRL18S0000

Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg Lexium...

Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg Lexium Cobot - Standard Robot max 18 kg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar